Beli kabel las 50mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SUPERFLEX Welding Cable (Kabel Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp94.900

    SUPERFLEX Welding Cable (Kabel Las)
    Deskripsi:
    Kabel Las Superflex 70mm Bisa di pakai untuk daya 350A. 420A Dan 550A.
  2. STAHLWERK Welding Cable (Kabel Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp379.900

  3. FUJIYAMA Welding Cable (Kabel Las)
    Mulai

    Rp189.900

    FUJIYAMA Welding Cable (Kabel Las)
    Deskripsi:
    Cocok digunakan untuk las busur (Arc Welding)Memiliki kelebihan kelenturan kabel100% full tembaga asliLapisan luar dengan bahan PVC yang kuat dan tidak mudah terbakar & tahan terhadap panas, minyak, oli, bahan bakar diesel dan lain-lain.
    atribut:
    • Copper diameter (mm): 0.16
  4. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  5. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  6. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  7. TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10 - T50
    • Material: S2
  8. TRUSCO Welding Cable (Kabel Las)
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp769.900

    TRUSCO Welding Cable (Kabel Las)
    Deskripsi:
    -It demonstrates sufficient strength for impact and wear, etc., especially withstanding voltage characteristics are very excellent since it uses elastic and tough natural rubber. -Mainly as cable for secondary side connection of arc welding machine.-None-Connection cable for welding equipments secondary side-With phi8 round terminal
    atribut:
    • Conductor Part Materials: Copper wire
    • Accessories: None
    • Coating Materials: Natural Rubber for Conducting Wire
    • Purpose of Use: Mainly as cable for secondary side connection of arc welding machine.
  9. WESTWARD Welding Cable (Kabel Las)
    Mulai

    Rp509.900

    WESTWARD Welding Cable (Kabel Las)
    Deskripsi:
    Welding cable is a flexible, durable electrical cable that supplies power to the secondary circuit of electric welders, which controls the electrode that releases the charge needed for the welding process. Also called an electrode cable, it is commonly used in manufacturing environments to power resistance welding and arc welding equipment, or to replace or repair damaged cable. It has a single, finely stranded conductor wrapped in a nonconductive rubber jacket that is resistant to heat, burns, sparks, and abrasions. The fine copper strands give welding cable more flexibility than other types of electrical wire, and the insulating jacket is designed to hold up to repeated movement over rough surfaces.
    atribut:
    • Voltage (V): 600
    • Item: Welding Cable
    • Conductor Material: Copper
    • Insulation Material: Neoprene
    • Application: Welding Machines and Accessories
    • Standards: SAE J1127
    • Temperature Rating (°F): 150
  10. KRISBOW Welding Cable (Kabel Las)
    Mulai

    Rp2.799.900

    KRISBOW Welding Cable (Kabel Las)
    atribut:
    • Applications: Supplies Power
    • Material: Cooper Insulant
    • Type: Welding Cable
  11. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    69%
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  12. MultiPro Welding Cable (Kabel Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    MultiPro Welding Cable (Kabel Las)
    atribut:
    • Length (m): 100
    • Wire Material: 100% Copper Germany
  13. RHINO Welding Cable For MMA (Kabel Las)
    Mulai

    Rp1.899.900

    RHINO Welding Cable For MMA (Kabel Las)
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 100
  14. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  15. IWARA Welding Cable (Kabel Las)
    Mulai

    Rp3.299.900

    IWARA Welding Cable (Kabel Las)
    Deskripsi:
    Kabel Las Biru
Daftar Harga kabel las 50mm Terbaru October 2026
SUPERFLEX Welding Cable (Kabel Las)Rp94.900
STAHLWERK Welding Cable (Kabel Las)Rp379.900
FUJIYAMA Welding Cable (Kabel Las)Rp189.900
Bluflex Welding Cable Full Copper (Kabel Las)Rp4.999.900
TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Pas)Rp469.900
TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Rp57.900
TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Rp359.900
TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Rp159.900
TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)Rp229.900
SUPERFLEX Welding Cable Full Copper (Kabel Las)Rp7.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)